EDMA Ceiling Fan 54inch Builder Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)6
Blade Sweep (inch)54
Control SystemRemote Control
Fan NameBuilder
Frequency (Hz)50
Maximum Flow Rate (CFM)5448
Maximum Power (W)75 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)220
Motor Size (mm)172x14
Motor TypeAC
Number of Blade5
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan