EDMA Ceiling Fan 54inch Best B3 Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)7
Blade Sweep (inch)54
Frequency (Hz)50
Maximum Flow Rate (CFM)6107
Maximum Speed (rpm)250
Motor Size (mm)172x14
Motor TypeAC
Number of Blade3
OperationWall Control
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan