EDMA Ceiling Fan 52inch Velo Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)7
Blade Sweep (inch)52
Blade colorDark Koa
Control SystemRemote Control
Fan NameVelo
Finish ColorOil Rubber Bronze
Finish Color CodeORB
Frequency (Hz)50
Maximum Flow Rate (CFM)6874
Maximum Power (W)75 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)6874
Motor Size (mm)172x14
Motor TypeAC
Number of Blade3
Voltage (V)220 - 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan