EDMA Ceiling Fan 52in TRIDEN Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)12
Blade Sweep (inch)52
Blade colorBlack Teak/Champagne
Control SystemRemote Control
Fan NameTriden
Finish ColorBrushed Nickel
Finish Color CodeBN
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type2 x E27 Bulbs
Maximum Flow Rate (CFM)6154
Maximum Power (W)50 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)200
Motor Size (mm)153x15
Motor TypeAC
Number of Blade3
Voltage (V)220 - 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan