EDMA Ceiling Fan 52inch Infinity Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)12
Blade Sweep (inch)52
Control System3 Speed Pull Chain
Fan NameInfinity
Frequency (Hz)50
Light SourceOptional
Light TypeOptional
Maximum Flow Rate (CFM)5459
Maximum Power (W)65 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)187
Motor Size (mm)153x15
Motor TypeAC
Number of Blade5
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan