EDMA Ceiling Fan 52inch Centro Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)11
Blade Sweep (inch)52
Control SystemRemote Control
Fan NameCentro
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type15W Led Modules
Maximum Flow Rate (CFM)6097
Maximum Power (W)75 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)260
Motor Size (mm)172x14
Motor TypeAC
Number of Blade3
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan