EDMA Ceiling Fan 52inch Cameron Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)11.75
Blade Sweep (inch)52
Blade colorWalnut/Rosewood
Control SystemRemote Control
Fan NameCameron
Finish ColorAntique Brass
Finish Color CodeAB
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type2 x E27 Bulbs
Maximum Flow Rate (CFM)6315
Maximum Power (W)70 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)185
Motor Size (mm)172x14
Motor TypeAC
Number of Blade5
Voltage (V)220 - 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan