EDMA Ceiling Fan 52inch Auben Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)11.5
Blade Sweep (inch)52
Control SystemRemote Control
Fan NameAuben
Frequency (Hz)50
Maximum Flow Rate (CFM)5245
Maximum Power (W)40 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)200
Motor Size (mm)153x8
Motor TypeDC
Number of Blade3
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan