EDMA Ceiling Fan 50inch Aeratron 2 Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)12
Blade Sweep (inch)50
Maximum Flow Rate (CFM)7032
Maximum Power (W)18 (Without light)
Maximum Speed (rpm)186
Motor Size (mm)120x25
Motor TypeDC (Direct Current)
Number of Blade2
OperationRemote Control
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan