EDMA Ceiling Fan 48inch Fanaway Veil Series (Kipas Plafon)
#Grup produk P111284225
Spesifikasi
| Blade Diameter (inch) | 48 |
|---|---|
| Blade Diameter (mm) | 120 |
| Blade Pitch (°) | 15 |
| Lighting | E14 x 6 lamps with Finest Lead Crystal glass |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 5361 |
| Maximum Speed (rpm) | 250 |
| Motor Size (mm) | 153x15 |
| Motor Type | AC (Alternating Current) |
| Number of Blade | 4 |
| Operation | Remote Control |
| Voltage (V) | 220-240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fanaway Veil mengunakan Finest Lead Crystal sebagai lampshade yang membuat ruangan Anda menjadi terlihat klasik, mengesankan,elegan dan mewah dengan tampilan gemilau dari kristal.
Kipas Angin Dekorasi 48in Fanaway Veil hadir dengan desain yang classic yang mewah. Baling-baling yang bisa terbuka saat menyala dan tertutup saat kipas angin mati menjadi salah satu keunikan dari kipas angin fanaway. Fanaway Veil menggunakan 6 bola lampu LED dengan fitting E14 yang di balut dengan Lampshide Finest Lead Crystal sehingga dapat mengubah suasana ruangan anda menjadi terlihat klasik, mengesankan,elegan dan mewah dengan tampilan gemilau dari kristal. Kipas angin dekorasi fanaway dioperasikan dengan remote control sehingga mempermudah untuk menyalakan dan mematikan lampu dan kipas di dalam genggaman.
Kipas Angin Dekorasi 48in Fanaway Veil hadir dengan desain yang classic yang mewah. Baling-baling yang bisa terbuka saat menyala dan tertutup saat kipas angin mati menjadi salah satu keunikan dari kipas angin fanaway. Fanaway Veil menggunakan 6 bola lampu LED dengan fitting E14 yang di balut dengan Lampshide Finest Lead Crystal sehingga dapat mengubah suasana ruangan anda menjadi terlihat klasik, mengesankan,elegan dan mewah dengan tampilan gemilau dari kristal. Kipas angin dekorasi fanaway dioperasikan dengan remote control sehingga mempermudah untuk menyalakan dan mematikan lampu dan kipas di dalam genggaman.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/69P111284225-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
