EDMA Ceiling Fan 46inch Nestro Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)20
Blade Sweep (inch)46
Frequency (Hz)50
Lighting11W Dimmable Led (5 Colour) (White Opal)
Maximum Flow Rate (CFM)4859
Maximum Power (W)41 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)221
Motor Size (mm)147x24
Motor TypeDC (Direct Current)
Number of Blade4
OperationRemote Control
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan