EDMA Ceiling Fan 42inch Tornado Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)38.5
Blade Sweep (inch)42
Maximum Flow Rate (CFM)4141
Maximum Speed (rpm)250
Motor Size (mm)153x12
Motor TypeAC
Number of Blade3
OperationWall Control
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan