EDMA Ceiling Fan 42inch Ladybir Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)13.5
Blade Sweep (inch)42
Blade colorRed Polkadot
Control System3 Speed Pull Chain
Fan NameLadybird
Finish ColorWhite
Finish Color CodeWH
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type1 x E27 Bulb (White Opal)
Maximum Flow Rate (CFM)4958
Maximum Power (W)60 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)230
Motor Size (mm)153x12
Motor TypeAC
Number of Blade5
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan