EDMA Ceiling Fan 36inch Fanaway Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)15
Blade Sweep (inch)36
Blade colorClear
Control SystemRemote Control
Fan NameFanaway
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type30W Adjustable Led (3 colour)
Maximum Flow Rate (CFM)3328
Maximum Power (W)65 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)250
Motor Size (mm)153x12
Motor TypeAC
Number of Blade4
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan