EDMA Ceiling Fan 16inch Fino Chic Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)20
Blade Sweep (inch)16
Finish ColorRoman Bronze
Finish Color CodeRB
Frequency (Hz)50
Maximum Flow Rate (CFM)1700
Maximum Power (W)40 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)950
Motor Size (mm)80x20
Motor TypeDC (Direct Current)
Number of Blade3
OperationRemote Control
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait