EDMA Ceiling Fan 100inch Macro Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)11.5
Blade Sweep (inch)100
Control SystemRemote Control
Fan NameMacro
Finish ColorMatte Black
Finish Color CodeMBK
Frequency (Hz)50
Maximum Flow Rate (CFM)24162
Maximum Power (W)105 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)71
Motor Size (mm)188x22
Motor TypeDC
Number of Blade6
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan