Mestek Multimeter Digital Tester (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
AC Current (A)0-10
DC Current (A)0-10
Resistance (MΩ)0-99.99
Capacitance (mF)0-99.99
Ambient Temperature (°C)0 - 40
Battery2 x AA batteries
Buzzer Detection2Khz/2.7Khz/3V
Dimensions (mm)185x85x40
Display Count10000 count
Frequency (MHz)0-9.999
Operation ModeManual Range
True RMS (kHz)1
Voltage (V)0-750 (AC); 0-999.9 (DC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 10000 Counts Display
- Non-contact AC Voltage Detection
- Auto check diode or continuity
- Live Line Distinguish
- AC Voltage Frequency Conversion Testing
- Fuse Burn Alarm
- Flashlight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan