CKE Hanger Wall Fan

Sebelum PPN:
Rp9.299.900
Spesifikasi
Air Volume (CMM)170
Packing Dimensions (WxLxH) (cm)134x43x82
Power (W)370
Size (inch)24
Speed (rpm)960
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wall fan/ industrial wall fan/ kipas angin industri/ kipas angin dinding/ kipas angin tembok cocok untuk ditempatkan pada gudang, pabrik, ataupun tempat luas lainnya. Kipas angin ini mampu memberikan kesejukan di seluruh ruangan dengan tiupan angin yang kencang.

Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan