CKE Explosion Proof Exhaust Fan (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)2400
Casing MaterialIron
Dimensions (WxLxH) (cm)50.5x30.5x50.5
Motor Winding (%)100 Copper Wire
Power (W)180
Propeller Diameter (inch)16
Propeller MaterialAluminium
Speed (rpm)1450
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan Produk :
BERSERTIFIKAT EXPLOSION PROOF
Motor Anti Ledak
Casing Material Besi
Material Baling-Baling Alumunium
Gulungan motor 100% Kawat Tembaga
Terdapat nest Jaring Pelindung Depan dan Belakang

Kipas explosion proof / exhaust explosion proof / kipas tahan ledak / hexos dinding tahan ledak cocok untuk digunakan di area kilang minyak, gudang penyimpanan, farmasi, fasilitas militer dan area berbahaya yang rawan ledak. Kami menyediakan kipas explosion proof / exhaust explosion proof / kipas tahan ledak / hexos dinding tahan ledak dengan varian ukuran yang lengkap, mulai dari 16 inch sampai dengan 24 inch.

Alasan Membeli Produk Kipas di PT Indusrial Multi Fan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan