MISTY COOL Air Cooler Central (Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)4500
Application Area (m²)20-30
Dimensions (WxLxH) (cm)80x80x84
Noise (dB)≤55
Overall Size (mm)720x720x760
Power (W)390
Voltage (V)220
Water Consumption (L/hour)4/6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Air cooler blower/ air cooler/ air humidifier memiliki kapasitas tangki air dan kapasitas udara yang besar. Air cooler cocok digunakan untuk ruangan yang membutuhkan pendingin udara dengan daya sebar yang baik.

Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan