CKE Ceiling Fan with Lamp (Kipas Plafon dengan Lampu)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)271
Dimensions (WxLxH) (cm)81x41x28
Power (Lamp) (W)24
Power (W)53
Size (inch)64
Speed (rpm)201
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menggunakan Remote Control
Ceiling fan/ kipas angin plafon/ kipas langit-langit/ kipas angin gantung/ kipas baling-baling mampu menghasilkan hembusan angin yang menyejukkan. Cocok digunakan untuk rumah, apartemen, kantor, serta gudang.

Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan