IMATSU Axial Fan

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)3572
Blade Size (inch)12
Packing Dimensions (WxLxH) (cm)34x34x15.5
Power (W)127.5
Speed (rpm)2400
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas chiller / chiller fan / kipas kondensor / condenser fan ini biasa digunakan di bagian mesin cold storage / chiller / condensor. Kami menyediakan kipas chiller / chiller fan / kipas kondensor / condenser fan dengan varian ukuran yang lengkap, mulai dari 10 inch sampai dengan 20 inch.

Alasan kenapa membeli produk kipas di PT. Industrial Multi Fan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait