CKE Aluminium Fan Blade

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)1600
Packing Dimensions (WxLxH) (cm)50x37x43
Power (W)80
Pressure (PA)50
Size (inch)12
Speed (rpm)1400
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Canopy fan/ eksos kanopi/ kanopi dapur/ ventilasi dapur. kipas hisap dapur/ exhaust horeka/ box fan digunakan untuk membuang asap di dapur restoran. Produk ini sangat cocok diaplikasikan pada central fan.

Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan