Spesifikasi
| Alarm Function | Ya |
|---|---|
| Aluminium Carrying Case | Ya |
| Cr 6+ (mg/L) | 0.01 ~ 1.0 Waktu respon: 150 + 150 detik |
| Cu (mg/L) | 0.001-3.0 Waktu respon: 210 detik |
| DO (mg/L) | 0.5-20 Waktu respon: 180 detik |
| FCL (Cl2) (mg/L) | 0.02-1 Waktu respon: 60 detik |
| Fe (mg/L) | 0.01-5 Waktu respon: 30 + 120 detik |
| NH3-N (mg/L) | 0.04-8.0 Waktu respon: 120 detik |
| Nitrit (N) (mg/L) | 0.002-0.4 Waktu respon: 210 detik |
| PO4 3 (mg/L) | 0.02-1.2 Waktu respon: 180 detik |
| S2 (mg/L) | 0.004-0.35 Waktu respon: 150 detik |
| Size (mm) | 120x130x45 |
| Stability (%) | RSD <0.5 |
| Total Alkalinity (CaCO3) (mg/L) | 70 ~ 700 Waktu respon: 10 detik |
| Total Hardness (CaCO3) (mg/L) | 10 ~ 620 Waktu respon: 60 + 120 detik |
| Wavelength (nm) | 390-680 |
| pH (mg/L) | 4.0-10.2 Waktu respon: instan |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat Uji Kualitas Air Digital AMTAST OCT-W2 adalah sebuah perangkat alat yang memiliki fungsi guna membantu pengguna menguji kualitas air. Alat ini dapat mengetahui 15 parameter pengujian kualitas air. Diantaranya : Amoniak, ph, oksigen dalam air, zata beracun, total chlorine, chlorine, kesadahan air, kekeruhan air dan lain-lain. Alat ini juga sudah menggunakan teknologi digital.
Alat ini biasa digunakan secara umum di bidang aspek pertanian, perkebunan ataupun industri. Alat ini sendiri memiliki nilai akurasi yang baik sehingga akan menghasilkan hasil yang akurat dan mudah digunakan. Alat ini juga memiliki desain yang modern portabel yang akan memberikan kenyamanan kepada pengguna. Dengan adanya alat ini pengguna tidak perlu repot dalam melakukan pengukuran.
Alat ini biasa digunakan secara umum di bidang aspek pertanian, perkebunan ataupun industri. Alat ini sendiri memiliki nilai akurasi yang baik sehingga akan menghasilkan hasil yang akurat dan mudah digunakan. Alat ini juga memiliki desain yang modern portabel yang akan memberikan kenyamanan kepada pengguna. Dengan adanya alat ini pengguna tidak perlu repot dalam melakukan pengukuran.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
