AMTAST Tobacco Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Tembakau)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)± 0.5 n
Code Option11 types
Display4 digital LCD
Measurement Range (%)8-40
Needle (mm)80
Operating Humidity (%RH)5-80
Operating Temperature (°C)0-60
OperationElectrical Resistance Method, Automatic temperature compensation
Power Supply4x1.5 AAA size batteries (UM-4).
Resolution0.1
Size (mm)140x60x22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan