AMTAST Textile Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Tekstil)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)± 0.5 n
Display4 digital LCD
Material Options5 optional types
Measurement Range (%)4-90 (CD01)
Operating Humidity (%RH)5 to 90
Operating Temperature (°C)0-60
Power Source4x1.5 AAA size batteries (UM-4).
Resolution0.1
Size (mm)140x60x22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Ini portabel, kompak, mudah digunakan dan pembacaan pengukuran kelembaban instan.
2. Tampilan digital dengan lampu belakang memberikan pembacaan yang tepat dan jelas meskipun Anda berada dalam kondisi suram.
3. Ini akan menghemat waktu dan biaya dengan memantau kekeringan dan membantu mencegah kerusakan & pembusukan yang disebabkan oleh kelembapan selama penyimpanan, oleh karena itu pemrosesan akan lebih nyaman dan efisien.
4. Pengukur kelembaban beroperasi dengan hambatan listrik dan memiliki kompensasi suhu otomatis.
5. Matikan otomatis setelah 5 menit dari operasi terakhir.
6. Fungsi data hold. Peringatan baterai rendah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait