Spesifikasi
| Dimension (LxWxH) (mm) | 310x450x330 |
|---|---|
| Display | Display LCD / Display Digital |
| Maximum Capacity (ml) | 8x5 |
| Maximum RCF | 17800xg |
| Maximum Speed (rpm) | 16000 |
| Motor | Frekuensi motor Brushless |
| Noise (dBA) | ≤60 |
| Power Supply (V/Hz) | AC220/50; 15A |
| Speed Accuracy (rpm) | ± 20 |
| Temperature Accuracy (°C) | ± 1 |
| Temperature Range (°C) | -20 to + 40 |
| Time Range (minute) | 0-99 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Refrigerated Centrifuge AMTAST TGL-16MC merupakan alat bantu yang dibuat guna membantu pengguna melakukan pemisahan partikel-partikel dengan cepat dan akurat. Alat ini memiliki fitur dan spesifikasi yang akan sangat menunjang pekerjaan pengguna. Alat ini juga memiliki Rentang Kecepatan: 0 - 16000rpm, Akurasi Kecepatan: ± 20rpm. Selain itu alat ini juga memiliki fungsi identifikasi rotor, mencegah operasi over-speed.
Alat bantu ini biasa diaplikasikan di laboratorium untuk membantu melakukan proses pemisahan zat dalam sebuah penelitian. Alat ini dapat mengendalikan kecepatan putar, suhu dan gaya sentrifus relatif, dengan dilengkapinya sistem kontrol CPU yang canggih. Alat ini juga memiliki sistem kontrol suhu yang akurat, sehingga motor konversi frekuensi bebas perawatan.
Alat bantu ini biasa diaplikasikan di laboratorium untuk membantu melakukan proses pemisahan zat dalam sebuah penelitian. Alat ini dapat mengendalikan kecepatan putar, suhu dan gaya sentrifus relatif, dengan dilengkapinya sistem kontrol CPU yang canggih. Alat ini juga memiliki sistem kontrol suhu yang akurat, sehingga motor konversi frekuensi bebas perawatan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AMTAST%20Refrigerated%20Centrifuge/d1P111280469-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
