Spesifikasi
| Dimension (LxWxH) (mm) | 460x360x270 |
|---|---|
| Maximum RCF | 3120xg |
| Maximum Speed (rpm) | 4000 |
| Motor | Micro-computer Control, Frequency Conversion Motor |
| Noise (dBA) | ≤55 |
| Power Supply (V/Hz) | AC 110-220/50-60, 5A |
| Speed Accuracy (rpm) | ±20 |
| Swing Rotor (mL) | 4x50 |
| Timer Range (minute) | 0-99 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Perawatan kosmetik dan medis non-bedah semakin berkembang pesat, terutama dengan hadirnya teknologi Platelet-Rich Plasma (PRP).
Teknologi PRP, yang mengandalkan plasma kaya trombosit dari darah pasien sendiri, sangat populer dalam dunia kecantikan dan penyembuhan jaringan lunak.
AMTAST TD4-PRP Centrifuge hadir sebagai pilihan terbaik bagi klinik yang mencari alat PRP hemat waktu, non-kontaminasi, dan mudah digunakan.
Proses perawatan PRP membutuhkan alat centrifuge yang andal untuk mengekstrak plasma kaya trombosit dengan presisi.
AMTAST TD4-PRP memberikan keunggulan signifikan dalam hal efisiensi dan kualitas hasil.
Dengan mesin PRP ini, klinik Anda dapat memberikan perawatan berkualitas tinggi dengan prosedur yang aman, efektif, dan tanpa kontaminasi.
Proses sentrifugasi yang tepat sangat penting dalam menghasilkan PRP berkualitas tinggi, yang mengandung faktor pertumbuhan (Growth Factors) untuk merangsang penyembuhan jaringan dan regenerasi sel.
AMTAST TD4-PRP menawarkan mesin centrifuge bersertifikat CE yang dirancang khusus untuk perawatan PRP, memastikan klinik Anda memiliki alat yang terpercaya dan efektif.
Teknologi PRP, yang mengandalkan plasma kaya trombosit dari darah pasien sendiri, sangat populer dalam dunia kecantikan dan penyembuhan jaringan lunak.
AMTAST TD4-PRP Centrifuge hadir sebagai pilihan terbaik bagi klinik yang mencari alat PRP hemat waktu, non-kontaminasi, dan mudah digunakan.
Proses perawatan PRP membutuhkan alat centrifuge yang andal untuk mengekstrak plasma kaya trombosit dengan presisi.
AMTAST TD4-PRP memberikan keunggulan signifikan dalam hal efisiensi dan kualitas hasil.
Dengan mesin PRP ini, klinik Anda dapat memberikan perawatan berkualitas tinggi dengan prosedur yang aman, efektif, dan tanpa kontaminasi.
Proses sentrifugasi yang tepat sangat penting dalam menghasilkan PRP berkualitas tinggi, yang mengandung faktor pertumbuhan (Growth Factors) untuk merangsang penyembuhan jaringan dan regenerasi sel.
AMTAST TD4-PRP menawarkan mesin centrifuge bersertifikat CE yang dirancang khusus untuk perawatan PRP, memastikan klinik Anda memiliki alat yang terpercaya dan efektif.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AMTAST%20PRP%20Centrifuge/c9P111280441-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
