AMTAST Multi Function Fat & PRP Purification Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp74.999.900
Spesifikasi
Centrifugal SizeLarge
Dimensions (mm)580x450x370 (LxWxH)
Maximum RCF4390xg
Maximum Speed (rpm)4000
MotorMicroprocessor Control, Frequency Conversion Motor
Noise (dBA)≤60
Power Supply (V/Hz)AC110-220/50-60; 5A
Speed Accuracy (rpm)±20
Syringe Rotor (ml)4x50/60
Time Range (minute)0~99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Mencapai jumlah maksimum ekstraksi PRP melalui penelitian dan uji klinis dan desain khusus pada Acc dan Des dan RCF.
2. Kontrol mikroprosesor, konversi frekuensi motor AC brushless.
3. Layar LCD, mudah dioperasikan.
4. Perlindungan dari ketidakseimbangan, tutup-lock, over-speed dan menampilkan kode kesalahan di layar.
5. Dilengkapi dengan free time brake dan dapat mengatur waktu, kecepatan, Acc/Des sesuai kebutuhan.
6. Dilengkapi dengan kit PRP Korea dapat mengabstraksi PRP dengan kapasitas besar, lebih cepat dan lebih aman.
7. Selama operasi pemindahan lemak, dilengkapi dengan penutup jarum suntik, steker dan adaptor yang disegel untuk memastikan keamanan dan non-polusi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan