Spesifikasi
| Current Maximum Operation (mA) | 150 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 100x146x48 |
| Environment Temperature (°C) | 0-50 |
| Installation Size (mm) | Φ16 dan Φ13 |
| Maximum Power Consumption (W) | 0.9 |
| Maximum Stirring Capacity (ml) | 1000 |
| Power Supply | DC6V atau 4x 1.5V (Baterai AA) |
| Space Up and Down (mm) | 0-250 |
| Speed Range (rpm) | 0-2300 |
| Time Range (minute) | 0-90 |
| Work Plate dimension (mm) | 100x100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mini Magnetic Stirrer AMTAST MS-088 adalah sebuah alat yang lengkap dengan berbagai fitur dan spesifikasi yang dapat membantu pengguna dalam melakukan pengadukan. Alat ini memiliki desain yang kompak, mudah digunakan dan nyaman digunakan. Alat ini juga memiliki fungsi kecepatan pengadukan yang dapat disesuaikan. Selain itu alat ini juga dapat menyesuaikan kecepatan yang fleksibel.
Alat ini banyak digunakan dilaboratorium, namun alat ini juga dapat digunakan di luar ruangan. Alat ini dilengkapi dengan waktu pencampuran fungsi 4 file waktu biasa (30,60,90 menit dan tanpa timer). Alat ini juga tersedia fungsi pengingat 25 derajat celcius. Selain itu alat ini juga dilengkapi dengan fungsi alarm voltase baterai rendah. Dengan aalt ini pengguna tidak perlu repot dalam melakukan pengukuran.
Alat ini banyak digunakan dilaboratorium, namun alat ini juga dapat digunakan di luar ruangan. Alat ini dilengkapi dengan waktu pencampuran fungsi 4 file waktu biasa (30,60,90 menit dan tanpa timer). Alat ini juga tersedia fungsi pengingat 25 derajat celcius. Selain itu alat ini juga dilengkapi dengan fungsi alarm voltase baterai rendah. Dengan aalt ini pengguna tidak perlu repot dalam melakukan pengukuran.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
