Spesifikasi
| Absorbance Accuracy (%) | 1 (7.332Abs pada 260nm) |
|---|---|
| Absorbance Precise (Abs) | 0.003 |
| Absorbance Range (Abs) | 0.02-90 (setara 10mm) |
| Detector Type | Elektron CCD 3864-elemen array CCD |
| Dimension (WxDxH) (mm) | 200x250x166 |
| Length (mm) | 0.2 (Untuk pengukuran tingkat tinggi); 1.0 (untuk biasa) |
| Light Source | lampu flash Xenon |
| Measurement Time (s) | <5 |
| Minimum Sample Size (uL) | 0.5-2.0 |
| Operation voltage | 24 DC |
| Pedestal Material | Aluminium alloy dan Quartz fiber |
| Power Consumption Operation (W) | 20 |
| Power Consumption Standby Mode (W) | 5 |
| Software Compatibility | Windows 7, Windows XP |
| Spectral Resolution (nm) | <3 (FWHM pada Hg 546nm) |
| Wavelength Accuracy (nm) | 1 |
| Wavelength Range (nm) | 200-800 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Micro Spectrophotometer AMTAST AMS002 adalah alat ukur yang dibuat khusus oleh brand AMTAST guna membantu pengguna dalam melakukan pengukuran perhitungan DNA, RNA dan Oligonucleotide, tes protein dll. Alat ini dapat membantu pengguna menangani analisa sampel atau persiapan. Alat ini juga mudah dioperasikan dan nyaman digunakan.
Alat ukur ini banyak digunakan secara umum di laboratorium. Alat ini memiliki nilai akurasi yang baik sehingga dapat menghasilkan hasil pengukuran dengan akurat. Alat ini juga menggunakan sistem detektor CCD dan menggunakan sumber cahaya Xenon. Selain itu alat ini juga dilengkapi dengan pipet sederhana berukuran 0,5 - 2ul. Dengan alat ini pengguna tidak perlu repot.
Alat ukur ini banyak digunakan secara umum di laboratorium. Alat ini memiliki nilai akurasi yang baik sehingga dapat menghasilkan hasil pengukuran dengan akurat. Alat ini juga menggunakan sistem detektor CCD dan menggunakan sumber cahaya Xenon. Selain itu alat ini juga dilengkapi dengan pipet sederhana berukuran 0,5 - 2ul. Dengan alat ini pengguna tidak perlu repot.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
