AMTAST Magnetic Stirrer

Sebelum PPN:
Rp9.499.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Mixing Position1
Speed Display Resolution (rpm)± 1
Speed Range (rpm)100-1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Magnetic Stirrer AMTAST AMT550 adalah alat pengaduk magnet yang memiliki bentuk datar persegi lebar . Alat ini dirancang guna membantu pengguna dalam melakukan pengadukan pada bahan kimia. Alat ini telah menggunakan teknologi suhu PID tepat mengontrol proses pemanasan, cepat mencapai suhu target dan meningkatkan akurasi kontrol, suhu pemanasan hingga 550°C.
Alat pengaduk ini banyak digunakan dalam sintesis kimia, analisis fisik dan kimia, bio-farmasi dan bidang lainnya. Alat ini memiliki pelat keramik kaca yang sangat tahan terhadap korosi dan mudah dibersihkan. Alat ini juga tersedia model pemanas cocok untuk sensor suhu eksternal PT1000, tampilan dan kontrol suhu medium aktual. Selain itu alat ini juga memiliki sensor suhu eksternal PT1000 tersedia, suhu medium kontrol real-time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan