AMTAST High Speed Refrigerated Micro Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Additional FeatureSpeed/Acceleration switch, Short-Time Run Function, Sound-Alert Function
Dimension (LxWxH) (mm)280x364x266
Driving MotorBrushless Motor
Maximum RCF21380xg, increment: 10xg
Maximum Speed (rpm)15000 (300-15000), increment: 10
Power Requirement (V/Hz)Single-Phase, 220-240/50-60, 5A; 100-120/50-60, 8A
Rotor Capacity (ml)2x24, 0.5x36, PCR8 serial tube
Runtime30s to 99minute HOLD (Continuous operation)
Safety DevicesDoor Interlock, Over-Speed/Over-Temperature Detector, Automatic Internal Diagnosis

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mencari centrifuge laboratorium yang unggul dan berkualitas tinggi? High Speed Micro Centrifuge AMTAST D3024 hadir dengan fitur-fitur canggih yang memenuhi kebutuhan penelitian dan aplikasi laboratorium Anda.
Dengan teknologi mutakhir, centrifuge ini menjawab berbagai tantangan di laboratorium, mulai dari pengoperasian yang senyap hingga sistem pendinginan ganda yang efisien.
Saat bekerja di laboratorium, kebutuhan akan centrifuge yang stabil, aman, dan hemat energi sangat penting. AMTAST D3024 bukan hanya sekadar centrifuge biasa, tetapi sebuah perangkat yang mengutamakan kualitas hasil analisis dan keselamatan pengguna.
Centrifuge ini menawarkan beberapa keunggulan, termasuk operasi senyap yang memungkinkan konsentrasi penuh tanpa gangguan. Ditambah lagi, motor brushless pada mesin ini memberikan kinerja yang optimal, efisiensi yang tinggi, dan hemat energi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan