Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 500x360x265 |
|---|---|
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 12000 |
| Noise (dBA) | ≤ 55 |
| Power Supply (V) | AC 220/110 |
| Rotor Capacity | 12, 24, 36 buah kapiler |
| Speed Accuracy (rpm) | ± 20 |
| Time Range (minute) | 0-99 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hematocrit Centrifuge AMTAST TG-12W adalah alat ukur yang dirancang khusus oleh brand AMTAST guna membantu pengguna dalam melakukan pengukuran hematokrit. Hematokrit sendiri merupakan perbandingan jumlah sel darah merah dengan volume darah keseluruhan yang dihitung dalam persentase. Alat ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur dan spesifikasi yang akan memudahkan pengguna dalam melakukan pengukuran.
Alat Hematokrit ini banyak diaplikasikan dilaboratorium laboratorium guna melakukan suatu penelitian. Alat ini juga banyak digunakan untuk menguji hematokrit kapiler darah, pemisahan mikro-darah dan kapasitas mikro. Alat ini dilengkapi dengan sistem kontrol CPU yang canggih dapat mewujudkan kontrol mikroprosesor, dapat mengendalikan kecepatan putar, suhu dan gaya sentrifus relatif. Dengan alat ini pengguna tidak perlu merasa repot.
Alat Hematokrit ini banyak diaplikasikan dilaboratorium laboratorium guna melakukan suatu penelitian. Alat ini juga banyak digunakan untuk menguji hematokrit kapiler darah, pemisahan mikro-darah dan kapasitas mikro. Alat ini dilengkapi dengan sistem kontrol CPU yang canggih dapat mewujudkan kontrol mikroprosesor, dapat mengendalikan kecepatan putar, suhu dan gaya sentrifus relatif. Dengan alat ini pengguna tidak perlu merasa repot.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AMTAST%20Hematocrit%20Centrifuge/2wP111280104-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
