Spesifikasi
| Caliber Measurement | φ8mm; Observer: CIE 10° Pengamat standar |
|---|---|
| Charging Time (hour) | 8 |
| Color Difference Formula | △ E * ab |
| Display | TFT true color 2.8inch @ (16: 9) Resolusi rasio: 400240 |
| Display Mode | CIELAB, CIELCH |
| External Interface | RS-232 (115200bps)-terhubung dengan printer mikro |
| Language | Bahasa Cina / Inggris Sederhana |
| Lifetime Bulb (hour) | 5 lebih dari 1.6 juta pengukuran |
| Light Source | eksitasi biru LED |
| Lighting Condition | CIE Rekomendasi: 8 / d |
| Measurement Condition | Sumber cahaya: D65; Cahaya ringan: SCI SCE |
| Measurement Interval (s) | 0.5 |
| Measurement Range L | 0 sampai 100 |
| Package Size (mm) | 400x240x340 |
| Repeated Accuracy | △ E <0.07 (lakukan penyimpangan rata-rata setelah 30 kali mengukur papan tulis) |
| Sensor | Arus fotodioda |
| Size (mm) | 199x68x90 |
| Storage Capacity | Jenis data sampel: 100 dengan data sampel uji: 200 |
| Table Difference | △ E <0,2 |
| Working Time | Baterai Li-ion, 5000 kali Pengukuran |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat Ukur Warna AMTAST AMT560 adalah alat ukur warna yang mudah dioperasikan dan nyaman digunakan. Alat ini memiliki desain yang berstruktur ergonomis, portabel sehingga mudah digunakan dan menggunakan sistem operasi bahasa inggris. Alat ini juga memiliki stabilitas yang sangat baik yaitu dengan nilai △ E * ab ≤ 0,07. Selain itu alat ini juga dapat melakukan pengukuran presisi kinerja dengan kompetensi teknologi inti.
Alat ukur ini banyak digunakan di bengkel cat, industri cat, industri printing, industri textile dan masih banyak lainnya. Alat ini menggunakan Baterai Li-ion Kapasitas Tinggi: Baterai Li-ion akan menghemat biaya dan biaya untuk memastikan stabilitas pengukuran waktu yang lama. Alat ini juga tersedia penyimpanan Data Besar, Menyimpan lebih dari 10.000 data.
Alat ukur ini banyak digunakan di bengkel cat, industri cat, industri printing, industri textile dan masih banyak lainnya. Alat ini menggunakan Baterai Li-ion Kapasitas Tinggi: Baterai Li-ion akan menghemat biaya dan biaya untuk memastikan stabilitas pengukuran waktu yang lama. Alat ini juga tersedia penyimpanan Data Besar, Menyimpan lebih dari 10.000 data.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/1pP111280061-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
