AMTAST Spectrophotometer UV Double Beam (Alat Uji Absorbansi Cahaya)

Sebelum PPN:
Rp269.999.900
Spesifikasi
Bandwidth (nm)0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0
Baseline Flatness (A/hour)±0.001
Data Output PortUSB
Dimensions (mm)635x440x210
Display320x240 Dot LCD
Light SourceD2 Lamp & W Lamp
Noise (A/hour)±0.0004
Photometric Accuracy (%T)±0.3
Photometric Repeatability (%T)0.2
Photometry Range-4-4A, 0-200%T, 0-9999C
Power Requirement (V)AC 220/50Hz or 110/60Hz
Printer PortParallel Port
Stability (A/hour)±0.0004 @ 500nm
Stray Light (%T)0.01 max @ 220nm, 360nm
Wavelength Accuracy (nm)±0.3
Wavelength Range (nm)190-1100
Wavelength Repeatability (nm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Tata letak optik yang inovatif dan mono-kromatator canggih dengan kisi holografik bermutu tinggi memastikan akurasi. Desainnya yang terintegrasi menjamin stabilitas dan daya tahan jangka panjang.
2. Detektor yang disejajarkan dengan tepat serta lampu deuterium dan halogen berkualitas meningkatkan presisi di seluruh spektrum UV/Vis mulai dari 190nm hingga 900nm inframerah-dekat.
3. Kemampuan peningkatan perangkat lunak online melalui Internet (untuk model yang berdiri sendiri)
4. Cetakan grafik dan tabel hasil full A4 dengan printer murah populer seperti HP atau Epson Deskjet.
5. Jam waktu nyata untuk cap tanggal dan waktu hasil
6. Layar LCD besar (320x240 Dots Matrix)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan