AMTAST Alat Pengukur Jarak

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±0.5
Additional Function and Subtractionmemungkinkan Anda menambahkan atau mengurangi 2 ukuran.
Auto Offnonaktif jika Anda tidak menekan sembarang tombol selama 4 menit.
Backlit BackgroundYa
Calculate Area and VolumeYa
Dimensions (mm)142x73x47
Error Correctionpengukur jarak menunjukkan bahwa jarak yang diukur terlalu lama, atau terlalu pendek.
Frequency (Hz)40000 (pickup ultrasonik)
Function ButtonYa
Laser Beam (mW)1
Laser Point AimingYa
Memorymemungkinkan Anda mengukur dan menyimpan 3 ukuran yang berbeda
Memory Function Clearingmemungkinkan Anda menghapus dengan cepat semua ukuran yang tersimpan.
Operating Temperature (°C)0-43
Power SupplyBaterai 1x 9V (tidak termasuk)
Range (m)0.91 sampai 15
Wavelength (nm)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Pengukur Jarak AMTAST CP3007 adalah alat pengukur jarak yang mudah dioperasikan dengan bekerja menggunakan teknologi ultrasonik, sehingga dapat menghemat waktu pengguna dalam melakukan pengukuran. Alat ini juga mempunyai respon waktu kerja yang cepat, dapat bekerja hanya dengan waktu yang singkat, namun tetap dapat menghasilkan hasil pengukuran dengan akurat dan tetap.
Alat ukur ini biasa diaplikasikan secara umum pada bidang konstruksi jalan dan masih banyak lainnya. Alat ini memiliki berbagai fitur dan spesifikasi yang akan membantu pengguna dalam melakukan pengukuran dan penggunaanya. Alat ini juga memiliki nilai akurasi +/- 0,5%, dengan nilai akurasi yang baik itu alat dapat menampilkan hasil pengukuran yang tepat dan akurat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan