AMTAST Dispensing Stainless Steel Peristaltic Pump

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Channel1
Communication InterfaceRS485 communication interface, MODBUS protocol available
Dimension (LxWxH) (mm)223x150x195
External Control (V)5 input level, 12 (standard), 24 (optional); External analog control 0-5 (standard), 0-10, 4-20mA (optional)
Flow Accuracy (%)<0.5
Flow Range (ml/minute)0.00016-570
IP RatingIP31
Operating Humidity (%RH)<80
Operating Temperature (°C)0-40
Power Consumption (W)<40-50
Power Supply (V/Hz)AC220 ± 10%/50-60 (standard); AC110 ± 10%/50-60 (optional)
Pump HeadYZ15
Single Channel Flow Rate (ml/minute)0.006~575
Speed Range (rpm)0.1-150
Speed Resolution (rpm)0.1
Tube Size (mm)13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan