AMTAST Cotton Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Kapas)

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Accuracy (%)± 0.5n
Dimensions (mm)460x75x35
Display4 LCD digital
Humidity (%RH)5 to 90
Measurement Range (%)2-60
Power SupplyBaterai 4x 1.5V AAA (UM-4)
Resolution0.1
Temperature (°C)0-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Ukur Kadar Air Kapas AMTAST TK100C merupakan alat ukur kadar air pada kapas yang didesain dengan sederhana dan portable, sehingga mudah untuk dibawa kemana saja dan mudah disimpan. Alat ini memiliki berbagai fitur dan spesifikasi yang akan menunjang pekerjaan pengguna dan memudahkan pengguna dalam melakukan pengukuran.
Alat ukur kadar air kapas ini biasa diaplikasikan pada bidang industri kapas, dengan adanya alat ini pengguna dapat mengontrol kualitas serat kapas dengan efektif dan efesien. Alat ini dirancang menggunakan hubungan antara kadar air dan daya tahan listrik untuk secara efektif mengukur kadar air kapas, kapas biji dan serat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan