AMTAST Chemical Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Kimia)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)± 0.5
Dimensions (mm)172x66x28
Display4 digital LCD
Humidity (%RH)5-90
Measurement Range (%)0.00-2; 0.0-90
Needle (mm)450
Power Supply9V battery
Resolution0.1 or 0.01
Temperature (°C)0-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Portabel, kompak, mudah digunakan dan pembacaan pengukuran kelembabannya instan.
- Tampilan digital dengan lampu belakang memberikan pembacaan yang tepat dan jelas meskipun Anda berada dalam kondisi suram.
- Instrumen ini mengadopsi prinsip frekuensi tinggi berdasarkan pengenalan teknologi tercanggih dari luar negeri.
- Peringatan baterai lemah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan