AMTAST Benchtop Micro High-Speed Refrigerated Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp90.999.900
Spesifikasi
Dimension (LxWxH) (mm)310x450x330
Maximum Capacity (ml)8x 5
Maximum RCF17800xg
Maximum Speed (rpm)16000
Noise Level (dBa)65
Power Supply (V/Hz)AC200/50
Speed Accuracy (rpm)±50
Temperature Accuracy (°C)±1
Temperature Range (°C)-20 ~ +40
Time Setting Range (minute)0~99
power current (A)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Mengadopsi sistem kontrol CPU canggih yang mewujudkan kontrol mikroprosesor, dapat mengontrol suhu kecepatan putar dan gaya centrifuge relatif.
2. Motor konversi frekuensi bebas perawatan, mencegah operasi kecepatan berlebih.
3. Karakter rongga stainless dan struktur padat adalah untuk penggunaan terus menerus, sementara pegas penumatic dan penutup terkunci otomatis dapat menjamin keamanan.
4. Dengan perlindungan penutup pintu dan karakter kecepatan super dan canggih, sistem deteksi ketidakseimbangan elektronik dapat memproses monitor waktu nyata, memastikan operasinya yang aman.
5. Luar yang indah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan