AMTAST Benchtop High Speed Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp52.999.900 - Rp56.999.900
Spesifikasi
Acceleration Level1 ~ 9
Deceleration Level1 ~ 9
Dimension (LxWxH) (mm)525x415x345
Maximum RCF178000xg
Maximum Speed (rpm)16000
Motor Noise Level (dBA)85
Power Supply (V/Hz)AC220/50
Time Setting Range (minute)0~99
power current (A)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
1. Sistem penggerak yang andal, dengan tingkat kebisingan rendah dan berjalan stabil.
2. Perlindungan untuk tutup pintu, kecepatan berlebih, dan ketidakseimbangan.
3. Pengoperasian yang mudah, dan mudah untuk memuat dan membongkar rotor.
4. Ruang stainless steel dan struktur logam penuh.
5. Dengan pelepasan tutup darurat manual untuk gangguan daya yang tidak terduga.
6. Motor induksi tanpa sikat dengan penggerak frekuensi memastikan start yang lembut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan