AMTAST Benchtop Dissolved Oxygen Meter

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±5.00
Barometric Pressure Correction (mmHg)450~850
Calibration Point1 atau 2 titik, 100% di udara atau 0% di solusi
DO Accuracy (mg/L)±0.3
DO Range (mg/L)0.00~20.00
DO Resolution (mg/L)0.01
Dimension (LxWxH) (mm)210x188x60
Memory99 set data
OutputUSB Komunikasi Interface
Oxygen Saturation (%)0.0-200.0
Power Consumption (V/Hz)DC9, menggunakan AC adapter, 220AC/50
Salinity Correction (g/L)0~35
Temperature Accuracy (°C)±1
Temperature Compensation (°C)0.0~40.0, Automatic
Temperature Range (°C)0.0-50.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Uji Kadar Oksigen Terlarut AMTAST DO980 adalah sebuah perangkat alat ukur yang dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam melakukan pengolahan air minum / konsumsi. Pengukuran kadar oksigen terlarut dalam air juga diperlukan pada sistem pengolahan air minum. Karena hasil pengolahan air ini didistribusikan untuk kebutuhan air konsumsi, maka kualitas air minum menjadi penting untuk dikontrol. Pada pengolahan air minum ini dibutuhkan DO meter yang mampu mengontrol kualitas air minum.
Alat ini dirancang dengan dibekali menggunakan komunikasi interface USB yang dapat memudahkan pengguna ketika melakukan transfer data. Alat ini juga memiliki memori yang berkapasitas cukup besar dalam penyimpanan data, dengan menggunakan perangkat ini pengguna bisa menyimpan data hingga 99 set. Alat yang dirancang dalam bentuk portabel ini dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pengujian serta dapat dibawa bepergian secara praktis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait