Spesifikasi
| Audio Decoder | MPEG-1/2 Layer I/II/III |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 16.8x10x3.6 |
| Frequency (MHz) | VHF 174~230; UHF 470~862 |
| Interface | USB(x2), HDMI, AV |
| Language | Indonesian, English, and Multi language |
| Memory (Mb) | 32 |
| Processor | Sunplus |
| Resolution | 1920x1080 |
| Video Decoder | H.265 HEVC/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/AVS/AVS+/VC1 |
| Video Output | 480i/480p/576p/576i/720p/1080p/1080i |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Cocok untuk segala jenis TV
Dengan hanya sambungkan kabel dari Antena INTRA ke Set Top Box (lalu ke TV), Anda sudah bisa menonton siaran digital berdefinisi tinggi dengan TV analog, ataupun TV tabung.
- Personal Video Recorder (PVR)
Dilengkapi dengan fasilitas PVR yang dapat merekam video digital ke USB Drive Anda (USB Drive dijual terpisah).
- 1080p Full-HD USB Media Player
Dengan akses USB port di bagian depan Set Top Box, Anda dapat menonton file video dengan resolusi 1080p Full-HD dari USB drive Anda dengan cepat dan mudah.
- Membutuhkan USB WiFi Receiver dan dijual terpisah. Untuk menonton IPTV
Kelengkapan :
1 x Main Unit STB INTRA JupiterHD
1 x Remote Control
1 x AV Cable RCA
1 x Manual book
2 x Baterai AAA
Dengan hanya sambungkan kabel dari Antena INTRA ke Set Top Box (lalu ke TV), Anda sudah bisa menonton siaran digital berdefinisi tinggi dengan TV analog, ataupun TV tabung.
- Personal Video Recorder (PVR)
Dilengkapi dengan fasilitas PVR yang dapat merekam video digital ke USB Drive Anda (USB Drive dijual terpisah).
- 1080p Full-HD USB Media Player
Dengan akses USB port di bagian depan Set Top Box, Anda dapat menonton file video dengan resolusi 1080p Full-HD dari USB drive Anda dengan cepat dan mudah.
- Membutuhkan USB WiFi Receiver dan dijual terpisah. Untuk menonton IPTV
Kelengkapan :
1 x Main Unit STB INTRA JupiterHD
1 x Remote Control
1 x AV Cable RCA
1 x Manual book
2 x Baterai AAA
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
