Wagner Tradetip 2 Nozzle

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Degree40
Height Dimension (cm)2.5
Indent Time (days)3
Length Dimension (cm)18
Size (inch)0.067
Width Dimension (cm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefits : Easy to Clean
Features : High Quality Product

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan