Wagner Manual Prima Sprint X1

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Air Inlet Connection (inch)G 1/4 i
Height Dimension (cm)3.5
Indent Time (days)1
Length Dimension (cm)16
Maximum Input Power (W)40
Min. Air Inlet Pressure (bar)68
Min. Input Frequency (Hz)5060
Min. Input Voltage (V)85250
Protection ClassIP 64
SpecificationManual Prima Sprint EPG-X1 F60LT
Width Dimension (cm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefits : High Quality Product
Features : The precise and self-regulating AFC technology with an intuitive us er interface ensures optimum gun control and thus reproducible coating r esults.
Specifications : Min.exhaust air flo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait