Wagner Hose Package Low-R For Gm5000EA

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Height Dimension (cm)20
Indent Time (days)3
Length Dimension (cm)40
Width Dimension (cm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefits : High Quality Product
Features : Strong and flexible
Specifications : Hose set for GM 5000 EA for product pressure of up to 8 bar and low lacq uer resistance (>50 K#). It includes a product hose, air hose, and gun c able; available in various lengths

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan