Wagner Hose Package GM

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Height Dimension (cm)10
Indent Time (days)3
Length Dimension (cm)40
Width Dimension (cm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefits : Durable
Features : Strong and flexible
Specifications : Hose set for GM 5000 EAC for product pressure of up to 250 bar and high lacquer resistance (>150 ). It includes a product hose, air hose, and gu n cable; available in various lengths

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan