Wagner Hose DN13 PN250 Hp 1/2inch NPSM

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Height Dimension (cm)30
Indent Time (days)3
Inside Diameter (mm)13
Length (m)15
Length Dimension (cm)50
Maximum Pressure (bar)250
Outside Diameter (inch)1/2
Width Dimension (cm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefits : High quality product
Features : Strong and flexible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan