Wagner Hose DN10 PN250 HP 3/8inch NPSM

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Height Dimension (cm)8
Indent Time (days)3
Inside Diameter (mm)10
Length (m)15
Length Dimension (cm)40
Maximum Pressure (bar)270
Outside Diameter (inch)3 /8
Width Dimension (cm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefits : High Quality Product
Features : Strong and flexible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan